Greenlee 0254-51 | Cờ lê lục giác tay cầm chữ T, Kích thước 3/8 inch, Chiều dài tổng thể 8 inch | 11l598 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GREENLEE 0254-51 T Cờ lê lục giác có tay cầm, Kích thước 3/8 inch, Chiều dài tổng thể 8 inch | AA3HWT 11L598

GREENLEE 0254-51 Cờ lê lục giác tay cầm T, Kích thước 3/8 inch, Chiều dài tổng thể 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3HWT Mẫu: 0254-51Tham chiếu chéo: 11L598
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
€24.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhím lục giác
Chiều dài cánh tay5"
Vật liệu lưỡiChrome Vanadi Steel
Kết thúcOxit đen
Xử lý MàuMàu xanh đen
Xử lý Chiều dài2.75 "
Xử lý vật liệuCao su chống trượt
Loại xử lýergonomic
SAE hoặc MetricSAE
Hình dạngT
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo3 / 8 "
UPC783310891970
Góc làm việc30 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8204110060
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayXử lý Chiều dàiKích thước mẹoGiá cả
GREENLEE 0254-42 T Cờ lê lục giác có tay cầm, Kích thước 3/32 inch, Chiều dài tổng thể 5-1/2 inch | AA3HWK 11L589 0254-423.375 "2"3 / 32 "€11.31
GREENLEE 0254-44 T Cờ lê lục giác có tay cầm, Kích thước 1/8 inch, Chiều dài tổng thể 6 inch | AA3HWL 11L591 0254-444.187 "2"1 / 8 "€11.63
GREENLEE 0254-46 T Cờ lê lục giác có tay cầm, Kích thước 5/32 inch, Chiều dài tổng thể 6-1/2 inch | AA3HWM 11L593 0254-464.375 "2.25 "5 / 32 "€12.78
GREENLEE 0254-47 T Cờ lê lục giác có tay cầm, Kích thước 3/16 inch, Chiều dài tổng thể 6-3/4 inch | AA3HWN 11L594 0254-474.75 "2.25 "3 / 16 "€14.96
GREENLEE 0254-48 T Cờ lê lục giác có tay cầm, Kích thước 7/32 inch, Chiều dài tổng thể 7 inch | AA3HWP 11L595 0254-485"2.25 "7 / 32 "€15.24
GREENLEE 0254-49 T Cờ lê lục giác có tay cầm, Kích thước 1/4 inch, Chiều dài tổng thể 7-1/2 inch | AA3HWQ 11L596 0254-495"2.5 "1 / 4 "€16.55
GREENLEE 0254-50 T Cờ lê lục giác có tay cầm, Kích thước 5/16 inch, Chiều dài tổng thể 7-3/4 inch | AA3HWR 11L597 0254-505"2.75 "5 / 16 "€19.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE 0254-51 Cờ lê lục giác tay cầm T, Kích thước 3/8 inch, Chiều dài tổng thể 8 inch
€24.58 /đơn vị