Greenlee 0253-15nh-ins | Trình điều khiển đai ốc cách điện, Chiều dài tổng thể 10-1/4 inch, Kích thước ổ 3/8 inch | 11l618 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trình điều khiển đai ốc cách điện GREENLEE 0253-15NH-INS, Chiều dài tổng thể 10-1/4 inch, Kích thước ổ đĩa 3/8 inch | AA3HXL 11L618

GREENLEE Trình điều khiển đai ốc cách điện 0253-15NH-INS, Chiều dài tổng thể 10-1/4 inch, Kích thước ổ đĩa 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3HXL phần: 0253-15NH-INSTham chiếu chéo: 11L618
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
€50.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut cách điện
Vật liệu lưỡiThép
MàuCam / Xanh
Mã màu
HandleCao su đúc
Xử lý MàuMàu xanh lá cây với Grip đen
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Hex3 / 8 "
Kích thước hex3 / 8 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể10.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Thân câyCách nhiệt
ChânTròn
Chiều dài chân6"
Vật liệu chânCách nhiệt
Loại chânVòng rỗng
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexKích thước hexGiá cả
Trình điều khiển đai ốc cách điện GREENLEE 0253-12NH-INS, Chiều dài tổng thể 10-1/4 inch, Kích thước ổ đĩa 1/4 inch | AA3HXH 11L615 0253-12NH-INS1 / 4 "1 / 4 "€49.78
Trình điều khiển đai ốc cách điện GREENLEE 0253-13NH-INS, Chiều dài tổng thể 10-1/4 inch, Kích thước ổ đĩa 5/16 inch | AA3HXJ 11L616 0253-13NH-INS5 / 16 "5 / 16 "€49.98
Trình điều khiển đai ốc cách điện GREENLEE 0253-16NH-INS, Chiều dài tổng thể 10-7/8 inch, Kích thước ổ đĩa 7/16 inch | AA3HXM 11L619 0253-16NH-INS7 / 16 "7 / 16 "€54.00
Trình điều khiển đai ốc cách điện GREENLEE 0253-17NH-INS, Chiều dài tổng thể 10-7/8 inch, Kích thước ổ đĩa 1/2 inch | AA3HXN 11L620 0253-17NH-INS1 / 2 "1 / 2 "€56.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE Trình điều khiển đai ốc cách điện 0253-15NH-INS, Chiều dài tổng thể 10-1/4 inch, Kích thước ổ đĩa 3/8 inch
€50.16 /đơn vị