Kìm Greenlee Linesman 0151-09-ins, Cách điện | 11l599 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm GREENLEE 0151-09-INS, Tay cầm cách điện, Chiều dài tổng thể 9-1/2 inch, Chiều dài hàm 1-5/8 inch, 1000V | AA3HWU 11L599

GREENLEE Kìm 0151-09-INS, Tay cầm cách điện, Chiều dài tổng thể 9-1/2 inch, Chiều dài hàm 1-5/8 inch, 1000V

Trong kho
Khoản mục: AA3HWU Mẫu: 0151-09-INSTham chiếu chéo: 11L599
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
€144.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm Linemans cách điện
Loại xử lýĐúc
Hàm dài1.625 "
Hàm dày5 / 16 "
Hàm rộng1.25 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể9.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1.625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8203206030
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để cắt ACSR, vít, đinh và hầu hết các loại dây cứng
  • Thiết kế đòn bẩy cao đòi hỏi ít nỗ lực hơn 40% so với kìm kết hợp thông thường
  • Kìm cắt bên cách điện có hàm khía với kiểu chữ thập cho khả năng nắm chặt tuyệt vời và tỷ số truyền cao giúp cắt dễ dàng
  • Được làm bằng hợp kim thép cacbon cho sức mạnh và hiệu suất
  • Được kiểm tra riêng để vượt qua các tiêu chuẩn ICE 60900 và ASTM F1505 cho các dụng cụ cách điện
  • Lớp phủ ngoài chống cháy, chống va đập, màu cam sáng với 2 lớp cách điện để bảo vệ chống điện giật

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENLEE Kìm 0151-09-INS, Tay cầm cách điện, Chiều dài tổng thể 9-1/2 inch, Chiều dài hàm 1-5/8 inch, 1000V
€144.83 /đơn vị