Luồng Greenfield 328704 | Tarô sáo thẳng, cỡ ren M10x1.5, chiều dài ren 31.75 Mm, côn, tay phải | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GREENFIELD THREADING 328704 Tarô sáo thẳng, Cỡ ren M10X1.5, Chiều dài ren 31.75 mm, Độ côn, Tay phải | CR3KKT 53PV18

GREENFIELD THREADING 328704 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 31.75 mm, Độ côn, Tay phải

Trong kho
Vật phẩm: CR3KKT phần: 328704Tham chiếu chéo: 53PV18
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
€31.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
GREENFIELD THREADING 300041 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #0-80, Chiều dài ren 5/16 Inch, Chiều dài 1 5/8 Inch | CR3JTY 15J455 300041€35.07
GREENFIELD THREADING 330016 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #0-80, Chiều dài ren 5/16 Inch, Chiều dài 1 5/8 Inch | CR3JTZ 15J454 330016€31.30
GREENFIELD THREADING 300058 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #0-80, Chiều dài ren 5/16 Inch, Chiều dài 1 5/8 Inch | CR3JUA 15J611 300058€34.98
GREENFIELD THREADING 330066 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #0-80, Chiều dài ren 5/16 Inch, Chiều dài 1 5/8 Inch | CR3JUB 407C43 330066€34.36
GREENFIELD THREADING 300047 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #0-80, Chiều dài ren 5/16 Inch, Chiều dài 1 5/8 Inch | CR3JUC 407A36 300047€42.56
GREENFIELD THREADING 300054 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #0-80, Chiều dài ren 5/16 Inch, Chiều dài 1 5/8 Inch | CR3JUD 407A37 300054€42.56
GREENFIELD THREADING 330004 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #0-80, Chiều dài ren 5/16 Inch, Chiều dài 1 5/8 Inch | CR3JUE 15J373 330004€31.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENFIELD THREADING 328704 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 31.75 mm, Độ côn, Tay phải
€31.55 /đơn vị