vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GREENFIELD TAP 387139 Ống Tap 3/8-18npt Sáng | AA7ADN 15K061

GREENFIELD THREADING 387139 Pipe Tap 3 / 8-18npt Bright

Trong kho
Khoản mục: AA7ADN phần: 387139Tham chiếu chéo: 15K061
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
€88.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcTươi
Danh sách số963
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
Pitch18
Chân Địa.0.7 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuĐộ côn
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 1 / 16 "
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8207406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềMụcDanh sách sốLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Giá cả
GREENFIELD TAP 385307 Vòi ống 1/16-27npt Bright | AA7ABZ 15K021 38530711 / 16 "Vòi ống965NPT42.125 "270.312 "€57.63
GREENFIELD TAP 385331 Vòi ống 1/8-27npt Bright | AA7ACA 15K022 3853313 / 4 "Vòi ống965NPT42.125 "270.312 "€56.25
GREENFIELD TAP 385364 Vòi ống 1/8-27npt Bright | AA7ACB 15K023 3853643 / 4 "Vòi ống965NPT42.125 "270.437 "€56.37
GREENFIELD TAP 385398 Vòi ống 1/4-18npt Bright | AA7ACC 15K024 3853981 1 / 16 "Vòi ống965NPT42.437 "180.562 "€63.21
GREENFIELD TAP 385422 Vòi ống 3/8-18npt Bright | AA7ACD 15K025 3854221 1 / 16 "Vòi ống965NPT42 9 / 16 "180.7 "€79.22
GREENFIELD TAP 385455 Vòi Ống 1/2-14npt Sáng | AA7ACE 15K026 3854551.375 "Vòi ống965NPT43.125 "140.688 "€131.34
GREENFIELD TAP 385489 Vòi ống 3/4-14npt Bright | AA7ACF 15K027 3854891.375 "Vòi ống965NPT53.25 "140.906 "€176.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENFIELD THREADING 387139 Pipe Tap 3 / 8-18npt Bright
€88.82 /đơn vị