vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GREENFIELD TAP 342514 1/4-20nc 1004 4 Sáo H2 Tpb Tay Tap | AA7AAZ 15J770

GREENFIELD THREADING 342514 1 / 4-20nc 1004 4 Flute H2 Tpb Vòi tay

Trong kho
Khoản mục: AA7AAZ phần: 342514Tham chiếu chéo: 15J770
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
€56.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ gõ tay
Loại thứ nguyênsố phân số
Kết thúcTươi
sáo4
Danh sách số303
Vật chấtHSS
Số lượng sáo4
Số lượng các mảnh3
Chiều dài tổng thể2.5 "
Pitch20
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH2
Chân Địa.0.255 "
Kích thước máy1 / 4 "
Nhấn vào KiểuMục đích chung
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Loại sợiUNC
KiểuĐáy, Cắm, Côn

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8207406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyLoại thứ nguyênsáoĐộ dài chủ đềLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiá cả
GREENFIELD TAP 341573 2-56nc 1004 3fl H2 Tpb Tay Tap | AA7AAC 15J750 341573#2Vít máy37 / 16 "UNC31.75 "56€77.19
GREENFIELD TAP 341599 3-48nc 1004 3fl H2 Tpb Tay Tap | AA7AAD 15J751 341599#3Vít máy31 / 2 "UNC31 13 / 16 "48€64.55
GREENFIELD TAP 341607 3-56nf 1004 3fl H2 Tpb Tay Tap | AA7AAE 15J752 341607#3Vít máy31 / 2 "UNF31 13 / 16 "56€74.85
GREENFIELD TAP 341623 4-40nc 1004 3fl H2 Tpb Tay Tap | AA7AAF 15J753 341623#4Vít máy39 / 16 "UNC31.875 "40€54.47
GREENFIELD TAP 341649 4-48nf 1004 3fl H2 Tpb Tay Tap | AA7AAG 15J754 341649#4Vít máy39 / 16 "UNF31.875 "48€56.70
GREENFIELD TAP 341664 5-40nc 1004 3fl H2 Tpb Tay Tap | AA7AAH 15J755 341664#5Vít máy35 / 8 "UNC31 15 / 16 "40€53.43
GREENFIELD TAP 341672 5-44nf 1004 3fl H2 Tpb Tay Tap | AA7AAJ 15J756 341672#5Vít máy35 / 8 "UNF31 15 / 16 "44€60.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENFIELD THREADING 342514 1 / 4-20nc 1004 4 Flute H2 Tpb Vòi tay
€56.14 /đơn vị