vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GREENFIELD TAP 330470 Vòi Sáo Xoắn Ốc 3/8-16unc Oxit Hơi | AA6ZZL 15J321

GREENFIELD THREADING 330470 Sáo xoắn ốc vòi 3 / 8-16unc Oxit hơi

Trong kho
Khoản mục: AA6ZZL phần: 330470Tham chiếu chéo: 15J321
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
€28.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcÔxít hơi nước
Danh sách sốB101
Vật chấtCoban kim loại dạng bột
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch16
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.381 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
GREENFIELD TAP 330468 Vòi Sáo Xoắn Ốc 5/16-18unc Oxit Hơi | AA6ZZK 15J320 33046811 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H30.318 "5 / 16 "€26.84
GREENFIELD TAP 330490 Vòi sáo xoắn ốc 5/16-18unc Oxit hơi nước | AA6ZZM 15J325 33049011 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "-
RFQ
GREENFIELD TAP 330491 Vòi Sáo Xoắn Ốc 3/8-16unc Oxit Hơi | AA6ZZN 15J326 3304913 / 4 "B1012 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€43.12
GREENFIELD TAP 330310 #8-32 Sps H3 3fl Hp Cắm Spiral Point Tap | AA6ZZP 15J338 3303103 / 8 "T1012.125 "UNC32H30.168 "#8€25.27
GREENFIELD TAP 330311 #10-24 Sps H3 3fl Hp Cắm Spiral Point Tap | AA6ZZQ 15J339 3303111 / 2 "T1012.375 "UNC24H30.194 "#10€25.24
GREENFIELD TAP 330312 #10-32 Sps H3 3fl Hp Cắm Spiral Point Tap | AA6ZZR 15J340 3303121 / 2 "T1012.375 "UNF32H30.194 "#10€25.20
GREENFIELD TAP 330313 1/4-20 Sps H3 3 Sáo Hp Cắm Spiral Point Tap | AA6ZZT 15J341 3303135 / 8 "T1012.5 "UNC20H30.255 "1 / 4 "€27.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GREENFIELD THREADING 330470 Sáo xoắn ốc vòi 3 / 8-16unc Oxit hơi
€28.47 /đơn vị