O.C. WHITE COMPANY LED-1936-3-120V Máy Đèn LED 100 đến 240VAC 114W
Khoản mục: AH8QEG
phần: LED-1936-3-120VTham chiếu chéo: 38XM69
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy công cụ tuyến tính Light |
Cuộc sống trung bình | 50,000 giờ. |
Ballast | Xa |
Chiều dài dây | 12ft. |
Loại dây | AWM / SVT |
Máy đo / Dây dẫn | 18/3 |
Loại đèn | LED |
Lumens | 9600 |
Kiểu lắp | Nam châm |
Bên ngoài Dia. | 4.76 " |
Chiều dài tổng thể | 19 " |
Vật liệu ống | Nhôm |
điện áp | 100 sang 240 VAC |
Watts | 114 |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Lumens | điện áp | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
LED-1936-UTL | 3000 | 100 sang 240 VAC | 38 | €1,032.85 | ||
LED-1936-3-24V | 9600 | 24 VDC | 114 | - | RFQ
| |
LED-1936-24V | 3200 | 24 VDC | 38 | €1,189.60 | ||
LED-1936-120V | 3200 | 100 sang 240 VAC | 38 | €1,402.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.