GRAYMILLS Máy giặt các bộ phận TEMPEST-20S Dung tích 20 gallon Dung tích 500 Lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy giặt bộ phận |
Xây dựng | 15 Đồng hồ đo bằng thép không gỉ |
Lọc | Có |
Loại nóng | 2000 Watt |
Tải trọng | 500 lb |
Độ sâu bể danh nghĩa (In.) | 24 |
Chiều cao tổng thể | 66 " |
Chiều dài tổng thể | 41 " |
Chiều rộng tổng thể | 43 " |
Kích thước máy bơm | 1 HP |
Dung tích bồn | 20 gal. |
Chiều cao bể | 24 Trong. |
Chiều dài bể | 36 Trong. |
Chiều rộng bể | 38 Trong. |
Nhiệt độ. Phạm vi | Môi trường xung quanh đến 120 F |
Kiểu | Dung dịch nước |
điện áp | 115V |
Trọng lượng tàu (kg) | 245.39 |
Chiều cao tàu (cm) | 189.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8424309000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Xây dựng | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Nhiệt độ. Phạm vi | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH2420SL-B | 14 Đo thép | 150 lb | 66 " | 39 " | 25 " | Môi trường xung quanh đến 180 F | 230V | €10,671.66 | ||
NHIỆT ĐỘ-10S | 14 Đồng hồ đo bằng thép không gỉ | 500 lb | 64 " | 41 " | 28 " | Môi trường xung quanh đến 120 F | 115V | €14,947.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.