GRAYMILLS Máy giặt linh kiện kỹ thuật số BTV-150 4 gallon
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy giặt bộ phận kỹ thuật số |
Xây dựng | Thép không gỉ |
Lọc | N |
Loại nóng | dải |
Tải trọng | 50 lb |
Độ sâu bể danh nghĩa (In.) | 6 |
Đầu ra Watts | 720 |
Chiều cao tổng thể | 16 " |
Chiều dài tổng thể | 18 " |
Chiều rộng tổng thể | 16 " |
Dung tích bồn | 4 gal. |
Chiều cao bể | 6 Trong. |
Chiều dài bể | 12 Trong. |
Chiều rộng bể | 12 Trong. |
Nhiệt độ. Phạm vi | Môi trường xung quanh đến 175F |
Kiểu | Băng ghế |
điện áp | 115V, 1Ph |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 42.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 46.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 42.93 |
Mã HS | 8479899885 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTV-300 | 100 lb | 18 " | 25 " | 17 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.