GRAY Cần cẩu sàn không khí SC220 Air 2200 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần trục sàn |
Chiều dài bùng nổ | 82 |
Sức chứa | 2200 |
Xây dựng | Hàn |
Chiều cao | 114 |
Chiều dài | 82mm |
Kiểu | Air |
Đường kính bánh xe | 6 |
Trọng lượng tàu (kg) | 260.82 |
Chiều cao tàu (cm) | 220.98 |
Chiều dài tàu (cm) | 101.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao | Chiều dài | Kiểu | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC440 không khí | 4400 lb | 119 " | 82 " | Không khí / thủy lực | 6" | €6,961.50 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.