GRAY 35THF Giá đỡ xe cao
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ xe cao |
Kích thước cơ sở | 13 " |
Xây dựng | hình thành, hàn |
Sức nâng | 35 tấn. |
Chiều cao nâng tối đa. | 33.25 " |
Chiều cao nâng Min. | 21 " |
Kích thước yên xe (In.) | 5-1/2 x 3-1/2 |
Kiểu | Pin kiểu |
Trọng lượng tàu (kg) | 67.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 53.34 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 7326908595 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.