GRAY Giá đỡ xe 35TF
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ xe |
Kích thước cơ sở | 10 " |
Xây dựng | hình thành, hàn |
Sức nâng | 35 tấn. |
Chiều cao nâng tối đa. | 21 " |
Chiều cao nâng Min. | 13.5 " |
Kích thước yên xe (In.) | 3-1 / 4 x 3 |
Kiểu | Pin kiểu |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 34.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 7326908595 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước cơ sở | Xây dựng | Sức nâng | Chiều cao nâng tối đa. | Chiều cao nâng Min. | Kích thước yên xe (In.) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chân đế 7TF | 7-1/2 x 7-1/2" | Thép | 15 tấn. | 16 " | 9.5 " | 4.5 X 2.5 | €641.18 | ||
Chân đế 10TF | 14 x 14 " | Thép | 20 tấn. | 32 " | 20 " | 4.5 X 3 | €1,216.69 | ||
Giá đỡ 25T | 10 x 10 " | Thép | 50 tấn. | 20 " | 12 " | 3.38 X 2 | €1,397.90 | ||
Chân đế 25T-H | 13 x 13 " | Thép | 50 tấn. | 32 " | 20 " | 4.5 X 3 | €1,636.25 | ||
Chân đế 9THR | 33 x 33 " | Thép | 9 tấn. | 84 " | 48.75 " | 5 X 5 | €2,950.61 | ||
7THF | 9" | hình thành, hàn | 7 tấn. | 20 " | 12 " | 4-3 / 4 x 2 1/2 | €884.05 | ||
10THF | 24 " | hình thành, hàn | 10 tấn. | 52 " | 30 " | 6-3 / 4 x 3 | €1,705.96 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.