Grating Fasteners Zssgg1e | Kẹp lưới vuông 2 thanh H - Pk25 | 1vcd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRATING FASTENERS Kẹp lưới ZSSGG1E, Hình vuông, Chiều cao thanh 2 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB3TLR phần: ZSSGG1ETham chiếu chéo: 1VCD4 / ZSSGG-1E
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
€800.96 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp lưới
Nhóm tuổiNgười lớn
Màumàu xám
Phù hợp với chiều cao thanh chịu lực2"
Phù hợp với khoảng cách thanh mang2 "x 2"
kiểu mặt bíchMặt phẳng nằm ngang
Độ dày mặt bích1/4 "đến 3/4"
Giới TínhUnisex
vật liệu lướiSợi thủy tinh
Kích thước mở lưới1"
Độ dày lưới2"
Độ sâu hàm5 / 8 "
Chiều cao mặt bích hàm1 / 8 "
Chiều cao hàm 1-3 / 4 "
Chiều cao hàm1-3 / 4 "
Hàm dài1-1 / 8 "
Hàm mở13 / 16 "
Hàm dày13 ga.
Hàm rộng3 / 4 "
Vật chất316 thép không gỉ
Bảng thông số sản phẩmlưới-chốt-zssgg-1a.pdf
Kích thước vít1 / 4 "
Tiêu chuẩnASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kích thước chủ đề1 / 4 "-20
Độ sâu tấm trên cùng1 / 8 "
Chiều dài tấm trên cùng2-9 / 16 "
Độ dày tấm trên cùng16 ga.
Chiều rộng tấm trên cùng2-9 / 16 "
KiểuLưới vuông
UPC212725572520
Vật liệu máy giặt410 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phù hợp với kích thước mở lưới (1 ")
  • Phù hợp với độ dày hỗ trợ (1/4 đến 3/4 ")

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRATING FASTENERS Kẹp lưới ZSSGG1E, Hình vuông, Chiều cao thanh 2 inch, 25PK
€800.96 /đóng gói