Grating Fasteners Wssgg-1f | Kẹp lưới | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp lưới WSSGG-1F, Tiêu chuẩn, 316Ss, 50PK | CD6GNM

GRATING FASTENERS Kẹp lưới WSSGG-1F, Tiêu chuẩn, 316Ss, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CD6GNM phần: WSSGG-1F
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
€354.13 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp lưới
kiểu mặt bíchMặt phẳng nằm ngang
Độ dày mặt bích1/4 "đến 3/4"
vật liệu lướiSợi thủy tinh
Độ dày lưới2-1 / 4 "
Độ sâu hàm5 / 8 "
Chiều cao mặt bích hàm1 / 8 "
Chiều cao hàm 1-3 / 4 "
Chiều cao hàm1-3 / 4 "
Hàm dài1-1 / 8 "
Hàm mở13 / 16 "
Hàm dày13 ga.
Hàm rộng3 / 4 "
Vật chất316 thép không gỉ
Bảng thông số sản phẩmlưới-chốt-wssgg1a.pdf
Kích thước vít1 / 4 "
Tiêu chuẩnASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kích thước chủ đề1 / 4 "-20
Độ sâu tấm trên cùng1 / 8 "
Chiều dài tấm trên cùng1-1 / 2 "
Độ dày tấm trên cùng16 ga.
Chiều rộng tấm trên cùng1-7 / 8 "
Vật liệu máy giặt410 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRATING FASTENERS Kẹp lưới WSSGG-1F, Tiêu chuẩn, 316Ss, 50PK
€354.13 /đóng gói