Grating Fasteners Ssgm X 5 | Grtng Clip Mnt 1-2 Bar H - Pk20 | 1vcb1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRATING FASTENERS SSGM X 5 Kẹp lưới, Giá đỡ, Chiều cao thanh 1 đến 2 inch, 20PK | AB3TKV 1VCB1

GRATING FASTENERS Kẹp lưới SSGM X 5, Giá đỡ, Chiều cao thanh từ 1 đến 2 inch, 20PK

Trong kho
Khoản mục: AB3TKV phần: SSGM X 5Tham chiếu chéo: 1VCB1

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€1,126.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp lưới
Phù hợp với chiều cao thanh chịu lực1"
Phù hợp với khoảng cách thanh mang1"
Kích thước mở lưới1"
Vật chất316 thép không gỉ
Bảng thông số sản phẩmlưới-chốt-ssgm-1-2-x3.pdf
Kích thước vít1 / 2 "
Tiêu chuẩnASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Kiểunúi lưới
Vật liệu máy giặt410 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.85
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phù hợp với kích thước mở lưới (1 ")

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRATING FASTENERS Kẹp lưới SSGM X 5, Giá đỡ, Chiều cao thanh từ 1 đến 2 inch, 20PK
€1,126.27 /đóng gói