Grating Fasteners Rssgc-1c | Kẹp lưới 1vcb4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHỐT LỚN RSSGC-1C Đúc không gỉ, Thép không gỉ 316, Độ dày lưới 1-1/2 inch, Độ dày mặt bích 1/4 đến 3/4 inch, 50PK | AB3TKY 1VCB4

GRATING FASTENERS RSSGC-1C Đúc không gỉ, Thép không gỉ 316, Độ dày lưới 1-1/2 inch, Độ dày mặt bích 1/4 đến 3/4 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB3TKY phần: RSSGC-1CTham chiếu chéo: 1VCB4
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
€869.58 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp lưới
Phù hợp với chiều cao thanh chịu lực1-1 / 2 "
Phù hợp với khoảng cách thanh mang3/8 đến 3/4 "
Độ dày mặt bích1/4 "đến 3/4"
kiểu lướiĐóng lưới
Độ dày lưới1-1 / 2 "
Vật chất316 thép không gỉ
Tiêu chuẩnASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Vật liệu máy giặt410 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phù hợp với kích thước mở lưới (1 ")
  • Phù hợp với độ dày hỗ trợ (1/4 đến 3/4 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRATING FASTENERS RSSGC-1C Đúc không gỉ, Thép không gỉ 316, Độ dày lưới 1-1/2 inch, Độ dày mặt bích 1/4 đến 3/4 inch, 50PK
€869.58 /đóng gói