Grating Fasteners Gn-1b | Kẹp lưới | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRATING FASTENERS Kẹp lưới GN-1B, Tay cầm hẹp, Độ dày lưới 1-1/4 inch, Độ dày mặt bích 1/4 đến 3/4 inch, Thép carbon mạ kẽm, 50PK | CD7AJN

GRATING FASTENERS Kẹp lưới GN-1B, Tay cầm hẹp, Độ dày lưới 1-1/4 inch, Độ dày mặt bích 1/4 đến 3/4 inch, Thép carbon mạ kẽm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CD7AJN phần: GN-1B
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
€134.40 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp lưới
Lớp50
Kết thúcMạ kẽm
kiểu mặt bíchMặt phẳng nằm ngang
Độ dày mặt bích1/4 "đến 3/4"
Độ dày lưới1-1 / 4 "
Loại kẹpTay cầm hẹp
Trung tâm lỗ đến cạnh1 / 4 "
Độ sâu hàm5 / 8 "
Chiều cao mặt bích hàm1 / 8 "
Chiều cao hàm 1-3 / 4 "
Chiều cao hàm1-3 / 4 "
Hàm dài1-1 / 8 "
Hàm mở13 / 16 "
Hàm dày13 ga.
Hàm rộng3 / 4 "
Vật chấtThép carbon
Bảng thông số sản phẩmlưới-chốt-gn-1.pdf
Tiêu chuẩnASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Kích thước chủ đề1 / 4 "-20
Độ sâu tấm trên cùng1 / 8 "
Chiều dài tấm trên cùng1-1 / 2 "
Độ dày tấm trên cùng14 ga.
Chiều rộng tấm trên cùng1-7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.83
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRATING FASTENERS Kẹp lưới GN-1B, Tay cầm hẹp, Độ dày lưới 1-1/4 inch, Độ dày mặt bích 1/4 đến 3/4 inch, Thép carbon mạ kẽm, 50PK
€134.40 /đóng gói