Grating Fasteners Gm 1/2 X 5 | Grtng Clip Mnt 1-2 Bar H - Pk20 | 1vca9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHỐT LỚP GM 1/2 X 5 Kẹp lưới, Giá đỡ, Chiều cao thanh 1 đến 2 inch, 20PK | AB3TKU 1VCA9

GRATING FASTENERS Kẹp lưới GM 1/2 X 5, Giá treo, Chiều cao thanh từ 1 đến 2 inch, 20PK

Trong kho
Khoản mục: AB3TKU phần: GM 1/2 X 5Tham chiếu chéo: 1VCA9
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
€486.87 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp lưới
Nhóm tuổiNgười lớn
Lớp50
Màumàu xám
Kết thúcMạ kẽm
Phù hợp với chiều cao thanh chịu lực1 "đến 2"
Phù hợp với khoảng cách thanh mang1"
Giới TínhUnisex
Kích thước mở lưới1"
Vật chấtThép carbon
Bảng thông số sản phẩmlưới-chốt-gm-1-2-x-5.pdf
Kích thước vít1 / 2 "
Tiêu chuẩnASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Kiểunúi lưới

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.25
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phù hợp với kích thước mở lưới (1 ")

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRATING FASTENERS Kẹp lưới GM 1/2 X 5, Giá treo, Chiều cao thanh từ 1 đến 2 inch, 20PK
€486.87 /đóng gói