Grating Fasteners Fssgg-1c | Kẹp lưới 1vcb8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp lưới FSSGG-1C, Tiêu chuẩn, 316Ss, 25PK | AB3TLC 1VCB8

GRATING FASTENERS Kẹp lưới FSSGG-1C, Tiêu chuẩn, 316Ss, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AB3TLC phần: FSSGG-1CTham chiếu chéo: 1VCB8
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
€501.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp lưới
Phù hợp với chiều cao thanh chịu lực1-1 / 2 "
Phù hợp với khoảng cách thanh mang3/4 "Đến 1"
kiểu mặt bíchMặt phẳng nằm ngang
Độ dày mặt bích1/4 "đến 3/4"
Kích thước mở lưới1"
Độ dày lưới1-1 / 2 "
Độ sâu hàm5 / 8 "
Chiều cao mặt bích hàm1 / 8 "
Chiều cao hàm 1-3 / 4 "
Chiều cao hàm1-3 / 4 "
Hàm dài1-1 / 8 "
Hàm mở13 / 16 "
Hàm dày13 ga.
Hàm rộng11 / 16 "
Vật chất316 thép không gỉ
Kích thước vít1 / 4 "
Tiêu chuẩnASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Kích thước chủ đề1 / 4 "-20
Độ sâu tấm trên cùng3 / 16 "
Chiều dài tấm trên cùng1-3 / 4 "
Độ dày tấm trên cùng16 ga.
Chiều rộng tấm trên cùng2-3 / 4 "
Vật liệu máy giặt410 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.23
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phù hợp với kích thước mở lưới (1 ")
  • Phù hợp với độ dày hỗ trợ (1/4 đến 3/4 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRATING FASTENERS Kẹp lưới FSSGG-1C, Tiêu chuẩn, 316Ss, 25PK
€501.20 /đóng gói