Grating Fasteners Algg-1c | Kẹp lưới | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp lưới ALGG-1C, Độ dày lưới 1-1/2 inch, Độ dày mặt bích 1/4 đến 3/4 inch, Nhôm | CD7AFB

GRATING FASTENERS Kẹp lưới ALGG-1C, Độ dày lưới 1-1 / 2 inch, Độ dày mặt bích 1/4 đến 3/4 inch, nhôm

Trong kho
Khoản mục: CD7AFB phần: ALGG-1C
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
€5.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp lưới
Độ dày mặt bích1/4 "đến 3/4"
Lớp5052
Độ dày lưới1-1 / 2 "
Trung tâm lỗ đến cạnh1 / 4 "
Độ sâu hàm5 / 8 "
Chiều cao mặt bích hàm1 / 8 "
Chiều cao hàm1-3 / 4 "
Chiều cao hàm 1-3 / 4 "
Hàm dài1-1 / 8 "
Hàm mở13 / 16 "
Hàm dày11 ga.
Hàm rộng7 / 8 "
Vật chấtNhôm
Bảng thông số sản phẩmlưới-chốt-algg-1.pdf
Tiêu chuẩnB-209
Kích thước chủ đề1 / 4 "-20
Độ sâu tấm trên cùng1 / 8 "
Chiều dài tấm trên cùng1-1 / 2 "
Độ dày tấm trên cùng14 ga.
Chiều rộng tấm trên cùng1-7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRATING FASTENERS Kẹp lưới ALGG-1C, Độ dày lưới 1-1 / 2 inch, Độ dày mặt bích 1/4 đến 3/4 inch, nhôm
€5.86 /đơn vị