Yss-75 | Lọc Y 316 Inox 3/4" Fnpt X Fnpt Ptfe | 20xm19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER YSS-75 Y Bộ lọc 316 Thép không gỉ 3/4 FNPT x FNPT PTFE | AG9MPG 20XM19

GRAINGER YSS-75 Y Lọc Inox 316 3/4" FNPT x FNPT PTFE

Trong kho
Khoản mục: AG9MPG phần: YSS-75Tham chiếu chéo: 20XM19
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
€87.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Cổng thổi (NPT)1 / 2 "
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Tốc độ dòng22 scfm @ 100 psi
Vật liệu đệmPTFE
Chiều cao3.125 "
Vật liệu vỏ316 thép không gỉ
Chiều dài3.125 "
Max. Sức ép800 psi
Lưới thép50
Kích thước đường ống3 / 4 "
Chất liệu màn hình316 thép không gỉ
Chiều rộng1.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngTốc độ dòngChiều caoVật liệu vỏMụcChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
GRAINGER YSFB-25 Y Lọc Thép Không Gỉ 316 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2 scfm @ 100 psi1 29 / 32 "Đồng thau rènLọc Y1 29 / 32 "600 psi1 / 4 "€34.82
GRAINGER YSFB-38 Y Lọc Thép Không Gỉ 316 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7 scfm @ 100 Psi2.125 "Đồng thau rènLọc Y2.125 "600 psi3 / 8 "€16.38
GRAINGER YSFB-50 Y Lọc Thép Không Gỉ 316 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Đồng thau rènLọc Y2.625 "600 psi1 / 2 "€19.73
GRAINGER YSFB-75 Y Lọc Thép Không Gỉ 316 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Đồng thau rènLọc Y2.75 "600 psi3 / 4 "€30.12
GRAINGER YSFB-100 Y Lọc Inox 316 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Đồng thau rènLọc Y2 61 / 64 "600 psi1"€46.94
GRAINGER YSFB-125 Y Lọc Thép không gỉ 316 1.25" FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13 YSFB-1252"31 scfm @ 100 psi3.625 "Đồng thau rènLọc Y3.625 "600 psi1.25 "€73.87
GRAINGER YSFB-150 Y Lọc Thép Không Gỉ 316 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Đồng thau rènLọc Y4.125 "600 psi1.5 "€114.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER YSS-75 Y Lọc Inox 316 3/4" FNPT x FNPT PTFE
€87.90 /đơn vị