Wwg-clpcz-002 | Clevis Pin Cotterless 3/16 X 1-1/2 Inch, 10pk | 32pl21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER WWG-CLPCZ-002 Chốt khoan không chốt 3/16 X 1-1/2 Inch, 10PK | AG2ZCV 32PL21

GRAINGER WWG-CLPCZ-002 Chốt Clevis Không chốt 3/16 X 1-1/2 Inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG2ZCV phần: WWG-CLPCZ-002Tham chiếu chéo: 32PL21
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
€24.73 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcZinc
Chiều dài1.5 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể1.5 "
Ghim Dia.3 / 16 "
KiểuKhông có mái
Chiều dài có thể sử dụng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS7318240000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-002 Chốt Clevis Không chốt 3/16 X 1-1/2 Inch, 10PK
€24.73 /đóng gói