GRAINGER Xe tải WHPTA-WD-2448-8MR-17T, Chiều dài 51-2/4"
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chiều cao làm việc Xe tải nền tảng |
Trọng lượng tàu (kg) | 47.25 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài mở rộng | Bánh xe Caster Dia. | Vật liệu bánh xe | Đánh giá | Loại xử lý | Tải trọng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHPTA-WD-3060-8MR-17T | 60 " | 8" | Cao su khuôn | 14 | Hình ống | 1800 lb | 40 3/8 đến 49 3/8 " | 63.75 " | €1,159.70 | ||
WPT-WD-2448-8MR-17T | 48 " | 8" | Cao su khuôn | 14 | Hình ống | 1800 lb | 40.187 " | 51 9 / 16 " | €810.39 | ||
WPT-WD-3060-8MR-17T | 60 " | 8" | Cao su khuôn | 14 | Hình ống | 1800 lb | 40.187 " | 63 9 / 16 " | €950.03 | ||
PT304810 / 12PN95 | - | (2) 12 ", (2) 10" | Khí nén | 12 | Tay cầm ống có thể tháo rời | 1750 lb | 39 " | 50 " | €1,082.45 | ||
WHPTA30605PH95 | - | 5" | Hiện tượng | 12 | Có thể tháo rời, hình ống | 2000 lb | 41 đến 47 " | 65 " | €1,284.03 | ||
WHPTA24485PH95 | - | 5" | Hiện tượng | 12 | Có thể tháo rời, hình ống | 2000 lb | 41 đến 47 " | 53 " | €773.34 | ||
WPT30605MR95 | - | 5" | Cao su khuôn | 12 | Có thể tháo rời, hình ống | 2000 lb | 41 " | 65 " | €908.88 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.