U70653.025.0300 | Chốt neo ổ búa phẳng 1/4 inch 3 inch, 100pk | 31jd66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U70653.025.0300 Chốt neo ổ búa phẳng 1/4 inch 3 inch, 100PK | AG2FPY 31JD66

GRAINGER U70653.025.0300 Neo Chốt ổ búa phẳng 1/4 inch 3 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FPY phần: U70653.025.0300Tham chiếu chéo: 31JD66
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
€25.59 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHammer Drive Pin Neo
Neo Dia.1 / 4 "
Chiều dài neo3"
Kiểu đầuBằng phẳng
Vật chấtNylon
Tối đa Độ dày cố định1-1 / 4 "
Min. Nhúng2"
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)55

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS3926909980

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U70653.025.0300 Neo Chốt ổ búa phẳng 1/4 inch 3 inch, 100PK
€25.59 /đóng gói