U70520.075.0625 | Vít Neo Kẽm 3/4 X 6-1/4 Inch, 10pk | 31jc25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U70520.075.0625 Anchor Screw Zinc 3/4 X 6-1/4 Inch, 10PK | AG2FLF 31JC25

GRAINGER U70520.075.0625 Neo vít Kẽm 3/4 X 6-1/4 Inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FLF phần: U70520.075.0625Tham chiếu chéo: 31JC25
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
€141.17 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít neo
Neo Dia.3 / 4 "
Kích thước mũi khoan3 / 4 "
Khoảng cách cạnh1-3 / 4 "
Kiểu đầuHex Washer
Chiều dài6.25 "
Vật chấtMạ kẽm
Min. Nhúng2-1 / 2 "đến 4"
KiểuTự phân luồng
Lực cắt cuối cùng (Lb.)14145 đến 31734 "
Căng thẳng tối đa (Lbs.)7042 để 27,010

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318158069

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U70520.075.0625 Neo vít Kẽm 3/4 X 6-1/4 Inch, 10PK
€141.17 /đóng gói