U70420.050.0375 | Mỏ Neo Nêm 1/2 3-3/4 303/304, 10pk | 31jp54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U70420.050.0375 Wedge Anchor 1/2 3-3/4 303/304, 10PK | AG2HHQ 31JP54

GRAINGER U70420.050.0375 Nêm Neo 1/2 3-3/4 303/304, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HHQ phần: U70420.050.0375Tham chiếu chéo: 31JP54
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
€56.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo neo
Neo Dia.1 / 2 "
Chiều dài neo3.75 "
Vật chấtThép không gỉ 303 / 304
Tối đa Độ dày làm việc11 / 16 "
Min. Nhúng2.25 "
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề1 / 2 "
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)5280

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318190000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U70420.050.0375 Nêm Neo 1/2 3-3/4 303/304, 10PK
€56.77 /đóng gói