U51660.019.0062 | Chảo vít kim loại tấm Tap #10-16 5/8 Inch, 100pk | 31jn07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51660.019.0062 Chảo vít kim loại dạng tấm #10-16 5/8 Inch, 100PK | AG2HBK 31JN07

GRAINGER U51660.019.0062 Chảo vít kim loại dạng tấm #10-16 5/8 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HBK phần: U51660.019.0062Tham chiếu chéo: 31JN07 / 155W06
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
€19.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.357 đến 0.373 "
Chiều cao đầu0.122 đến 0.133 "
Loại đầuPan
Chiều dài5 / 8 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Kích thước máy#10
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318141030

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51660.019.0062 Chảo vít kim loại dạng tấm #10-16 5/8 inch, 100PK
€19.62 /đóng gói