U51651.025.0125 | Vít kim loại Hex #14 1-1/4 Chiều dài, 100pk | 31jm97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51651.025.0125 Vít kim loại Hex #14 1-1/4 Chiều dài, 100PK | AG2HBA 31JM97

GRAINGER U51651.025.0125 Vít kim loại Lục giác #14 Chiều dài 1-1/4, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HBA phần: U51651.025.0125Tham chiếu chéo: 31JM97 / 155V96
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
€56.52 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.064 đến 0.075 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.367 đến 0.375 "
Chiều cao đầu0.172 đến 0.19 "
Loại đầuHex Washer
Chiều dài1.25 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Kích thước máy# 1 / 4-14
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.62
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318145020

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51651.025.0125 Vít kim loại Lục giác #14 Chiều dài 1-1/4, 100PK
€56.52 /đóng gói