U51651.019.0100 | Tap Metal Vít Hex #10-16 1 Inch, 100pk | 31jm91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51651.019.0100 Tấm vít kim loại Hex #10-16 1 Inch, 100PK | AG2HAW 31JM91

GRAINGER U51651.019.0100 Tap Sheet Metal Vít Hex #10-16 1 Inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HAW phần: U51651.019.0100Tham chiếu chéo: 31JM91 / 155V90
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
€90.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít kim loại tấm
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.050 đến 0.060 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.305 đến 0.312 "
Chiều cao đầu0.105 đến 0.12 "
Loại đầuHex Washer
Chiều dài1"
Vật chất18-8 thép không gỉ
Kích thước máy# 10-16
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318141030

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51651.019.0100 Tap Sheet Metal Vít Hex #10-16 1 Inch, 100PK
€90.92 /đóng gói