Grainger U51530.031.0087 | Vòng đệm chắn bùn 35yv03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51530.031.0087 Washer 5/16 Bolt 18-8 Stainless Steel 7/8 Outside Diameter, 50PK | AH6FDX 35YV03

GRAINGER U51530.031.0087 Vòng đệm 5/16 Bu lông 18-8 Thép không gỉ 7/8 Đường kính ngoài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH6FDX phần: U51530.031.0087Tham chiếu chéo: 35YV03 / 156D38
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
€8.18 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Fender
Xấp xỉ pkg. Số lượng50
MàuGói Bạc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông5 / 16 "
Lớp18-8
Bên trong Dia.11 / 32 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.7 / 8 "
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
bề dầy0.065 "
Độ dày dung sai0.047 đến 0.080 "
Loại máy giặtMáy giặt Fender

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51530.031.0087 Vòng đệm 5/16 Bu lông 18-8 Thép không gỉ 7/8 Đường kính ngoài, 50PK
€8.18 /đóng gói