U51500.050.0200 | Xe Bu Lông Vuông 18-8 1/2-13 X 2 Inch, 25pk | 31jc12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51500.050.0200 Carriage Bolt Square 18-8 1/2-13 X 2 Inch, 25PK | AG2FKT 31JC12

GRAINGER U51500.050.0200 Bu lông vận chuyển Vuông 18-8 1/2-13 X 2 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FKT phần: U51500.050.0200Tham chiếu chéo: 31JC12 / 164X52
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
€47.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan1 / 2 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.1.032 đến 1.094 "
Chiều cao đầu0.25 đến 0.27 "
Loại đầuTròn
Chiều dài2"
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều cao hình vuông0.25 đến 0.281 "
Chiều rộng hình vuông0.492 đến 0.515 "
Kích thước chủ đề1 / 2-13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7318152051

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cổ (Cổ vuông)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51500.050.0200 Bu lông vận chuyển Vuông 18-8 1/2-13 X 2 inch, 25PK
€47.60 /đóng gói