U51500.037.0200 | Bu lông vận chuyển 3/8-16 2 inch, 50pk | 31jc01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51500.037.0200 Bu lông vận chuyển 3/8-16 2 inch, 50PK | AH3EDC 31JC01

GRAINGER U51500.037.0200 Bu lông vận chuyển 3/8-16 2 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EDC phần: U51500.037.0200Tham chiếu chéo: 31JC01 / 164X42
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
€33.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan3 / 8 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.782 đến 0.844 "
Chiều cao đầu0.188 đến 0.208 "
Loại đầuTròn
Chiều dài2"
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều cao hình vuông0.188 đến 0.219 "
Chiều rộng hình vuông0.368 đến 0.388 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.56
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)12.7

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cổ: Hình vuông

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51500.037.0200 Bu lông vận chuyển 3/8-16 2 inch, 50PK
€33.77 /đóng gói