U51341.025.0200 | Vít Máy Flstr 1/4-20 X 2 Chiều Dài, 50pk | 31kh73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51341.025.0200 Trục vít máy Flstr 1/4-20 X 2 Chiều dài, 50PK | AH3ETN 31KH73

GRAINGER U51341.025.0200 Vít máy Flstr 1/4-20 X 2 Chiều dài, 50PK

Trong kho
Mục: AH3ETN phần: U51341.025.0200Tham chiếu chéo: 31KH73
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
€30.19 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.064 đến 0.075 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.389 đến 0.414 "
Chiều cao đầu0.155 "đến 0.170
Loại đầuphụ gia
Chiều dài2"
Vật chất18-8 (304) thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)8.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51341.025.0200 Vít máy Flstr 1/4-20 X 2 Chiều dài, 50PK
€30.19 /đóng gói