U51213.037.0250 | Vít máy Thép không gỉ 3/8-16 X 2-1/2 Chiều dài, 10pk | 31jv26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51213.037.0250 Vít máy Thép không gỉ 3/8-16 X 2-1/2 Chiều dài, 10PK | AG2HTC 31JV26

GRAINGER U51213.037.0250 Vít máy Thép không gỉ 3/8-16 X 2-1/2 Chiều dài, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HTC phần: U51213.037.0250Tham chiếu chéo: 31JV26 / 127M72
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
€18.43 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.081 đến 0.094 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.670 đến 0.708 "
Chiều cao đầu0.237 đến 0.256 "
Loại đầuTròn
Chiều dài2.5 "
Vật chất304 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7318158082

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51213.037.0250 Vít máy Thép không gỉ 3/8-16 X 2-1/2 Chiều dài, 10PK
€18.43 /đóng gói