U51213.031.0200 | Máy Vít Thép Không gỉ 5/16-18 X 2 Chiều dài, 10pk | 31jv24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51213.031.0200 Machine Screw Stainless Steel 5/16-18 X 2 Length, 10PK | AG2HTB 31JV24

GRAINGER U51213.031.0200 Vít máy Inox 5/16-18 X 2 Dài, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HTB phần: U51213.031.0200Tham chiếu chéo: 31JV24 / 127M70
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
€9.92 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.072 đến 0.084 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.557 đến 0.590 "
Chiều cao đầu0.198 đến 0.216 "
Loại đầuTròn
Chiều dài2"
Vật chất304 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318158082

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51213.031.0200 Vít máy Inox 5/16-18 X 2 Dài, 10PK
€9.92 /đóng gói