U51122.031.0125 | Máy Vít trơn 5/16-18 X 1 1/4 Chiều dài, 25pk | 31ju95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51122.031.0125 Trục vít máy trơn 5/16-18 X 1 1/4 Chiều dài, 25PK | AH3ENC 31JU95

GRAINGER U51122.031.0125 Trục vít máy trơn 5/16-18 X 1 1/4 Chiều dài, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AH3ENC phần: U51122.031.0125Tham chiếu chéo: 31JU95 / 127M42
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
€20.83 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#3
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.594 đến 0.615 "
Chiều cao đầu0.203 đến 0.218 "
Loại đầuPan
Chiều dài1.25 "
Vật chất18-8 (304) thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)6.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51122.031.0125 Trục vít máy trơn 5/16-18 X 1 1/4 Chiều dài, 25PK
€20.83 /đóng gói