vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51120.025.0225 Vít máy Thép không gỉ 1/4-20 X 2 1/4 Chiều dài, 50PK | AH3ETJ 31KH67

GRAINGER U51120.025.0225 Vít máy Thép không gỉ 1/4-20 X 2 1/4 Chiều dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH3ETJ phần: U51120.025.0225Tham chiếu chéo: 31KH67 / 127N43
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
€26.08 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.064 đến 0.075 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.473 đến 0.492 "
Chiều cao đầu0.13 đến 0.144 "
Loại đầuPan
Chiều dài2.25 "
Vật chất18-8 (304) thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)8.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51120.025.0225 Vít máy Thép không gỉ 1/4-20 X 2 1/4 Chiều dài, 50PK
€26.08 /đóng gói