U51120.016.0250 | Chảo trục vít máy 8-32 X 2 1/2 Chiều dài, 100pk | 31kh65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51120.016.0250 Machine Screw Pan 8-32 X 2 1/2 Length, 100PK | AG2KQT 31KH65

GRAINGER U51120.016.0250 Chảo vít máy 8-32 X 2 1/2 Chiều dài, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2KQT phần: U51120.016.0250Tham chiếu chéo: 31KH65 / 127N41
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
€22.90 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.045 đến 0.054 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.306 đến 0.322 "
Chiều cao đầu0.085 đến 0.096 "
Loại đầuPan
Chiều dài2.5 "
Vật chất304 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7318156070

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51120.016.0250 Chảo vít máy 8-32 X 2 1/2 Chiều dài, 100PK
€22.90 /đóng gói