Grainger U51044.050.0037 | Vít vai 31kh22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51044.050.0037 Vít vai Imperial 18-8 Thép không gỉ 3/8-16, 5PK | AG2KQF 31KH22

GRAINGER U51044.050.0037 Vít vai Imperial 18-8 Thép không gỉ 3/8-16, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AG2KQF phần: U51044.050.0037Tham chiếu chéo: 31KH22 / 163V84
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
€81.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp3A
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.729 đến 0.750 "
Chiều cao đầu0.302 đến 0.312 "
Kiểu đầuCó khía
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều cao đầu vít1 / 2 "
Dia vai.1 / 2 "
Chiều dài vai3 / 8 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Kiểuhoàng đế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318158030

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51044.050.0037 Vít vai Imperial 18-8 Thép không gỉ 3/8-16, 5PK
€81.99 /đóng gói