Grainger U51044.031.0150 | Vít vai 31kh16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51044.031.0150 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 1/4-20, 5PK | AG2KPZ 31KH16

GRAINGER U51044.031.0150 Vít vai Imperial 18-8 Thép không gỉ 1/4-20, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AG2KPZ phần: U51044.031.0150Tham chiếu chéo: 31KH16 / 163V78
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
€12.46 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp3A
Kích thước ổ đĩa5 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.419 đến 0.438 "
Chiều cao đầu0.209 đến 0.219 "
Kiểu đầuCó khía
Vật chất18-8 thép không gỉ
Chiều cao đầu vít5 / 16 "
Dia vai.5 / 16 "
Chiều dài vai1.5 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề7 / 16 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Kiểuhoàng đế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318158030

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51044.031.0150 Vít vai Imperial 18-8 Thép không gỉ 1/4-20, 5PK
€12.46 /đóng gói