U51000.037.0250 | Vít lục giác 18-8 Thép không gỉ 3/8-16x2-1/2, 25pk | 3auu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51000.037.0250 Vít lục giác 18-8 Thép không gỉ 3/8-16X2-1/2, 25PK | AG6PKE 3AUU6

GRAINGER U51000.037.0250 Vít lục giác 18-8 Thép không gỉ 3/8-16X2-1/2, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AG6PKE phần: U51000.037.0250Tham chiếu chéo: 3AUU6
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
€22.71 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcTrơn
Lớp18-8 (304)
Chiều cao đầu15 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width9 / 16 "
Chiều dài dưới đầu2.5 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1"
Độ cứng RockwellB95
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo100,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318158055

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51000.037.0250 Vít lục giác 18-8 Thép không gỉ 3/8-16X2-1/2, 25PK
€22.71 /đóng gói