vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U48210.016.0300 Máy vít tròn 8-32 X 3 Chiều dài, 50PK | AH3EKT 31JU07

GRAINGER U48210.016.0300 Vít Máy Tròn 8-32 X 3 Dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EKT phần: U48210.016.0300Tham chiếu chéo: 31JU07 / 127L53
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
€40.91 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./Thread# 8-32
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển0.045 đến 0.054 "
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.287 đến 0.309 "
Chiều cao đầu0.107 đến 0.12 "
Loại đầuTròn
Chiều dài3"
Vật chấtThau
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U48210.016.0300 Vít Máy Tròn 8-32 X 3 Dài, 50PK
€40.91 /đóng gói