U38213.012.0075 | Vòng đệm Fender 1/8 Bu lông thép 3/4 Đường kính ngoài, 100pk | 35yu67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U38213.012.0075 Vòng đệm chắn bùn 1/8 Bu lông thép 3/4 Đường kính ngoài, 100PK | AH6FCJ 35YU67

GRAINGER U38213.012.0075 Vòng đệm Fender 1/8 Bolt Steel 3/4 Đường kính ngoài, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH6FCJ phần: U38213.012.0075Tham chiếu chéo: 35YU67 / 156D03
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
€30.49 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Fender
Xấp xỉ pkg. Số lượng100
MàuGói Bạc
Kết thúcTrơn
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 8 "
LớpCarbon thấp
Bên trong Dia.5 / 32 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.3 / 4 "
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-58 độ. đến 302 độ.
bề dầy1 / 16 "
Độ dày dung sai+0.08 "/ - 0.047"
Loại máy giặtMáy giặt Fender

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U38213.012.0075 Vòng đệm Fender 1/8 Bolt Steel 3/4 Đường kính ngoài, 100PK
€30.49 /đóng gói