vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U38160.025.0002 Vòng đệm 1/4 Bu lông thép 9/16 Đường kính ngoài, 100PK | AG9WMT 22UF33

GRAINGER U38160.025.0002 Vòng đệm 1/4 Bolt Steel 9/16 Đường kính ngoài, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG9WMT phần: U38160.025.0002Tham chiếu chéo: 22UF33 / 156C44
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
€4.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt Fender
Kết thúcMạ kẽm
Phù hợp với kích thước bu lông1 / 4 "
LớpCarbon thấp
Bên trong Dia.9 / 32 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.9 / 16 "
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.047 "
Loại máy giặtMáy giặt Fender

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)3.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U38160.025.0002 Vòng đệm 1/4 Bolt Steel 9/16 Đường kính ngoài, 100PK
€4.50 /đóng gói