U34330.025.0810 | Đinh tán mù 1/4 Inch X Mái vòm 0.806 inch, 100pk | 32mr72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34330.025.0810 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.806 inch Mái vòm, 100PK | AG2XBU 32MR72

GRAINGER U34330.025.0810 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.806 inch Dome, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2XBU phần: U34330.025.0810Tham chiếu chéo: 32MR72 / 164C67
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
€170.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCấu trúc đinh tán mù
Kích thước khoanG
Dải lưới0.350 đến 0.625 "
Đầu Dia.0.530 "
Chiều cao đầu0.118 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.261 đến 0.276 "
Vật liệu MandrelThép không gỉ
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán0.806 "
Vật liệu đinh tánThép không gỉ
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)2243
Độ bền kéo1839 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34330.025.0810 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.806 inch Dome, 100PK
€170.99 /đóng gói