vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34320.018.0067 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.577 inch vòm, 250PK | AG2XBM 32MR66

GRAINGER U34320.018.0067 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.577 inch Dome, 250PK

Trong kho
Khoản mục: AG2XBM phần: U34320.018.0067Tham chiếu chéo: 32MR66 / 164C61
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
€122.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCấu trúc đinh tán mù
Kích thước khoan#10
Dải lưới0.214 đến 0.437 "
Đầu Dia.0.400 "
Chiều cao đầu0.087 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.194 đến 0.204 "
Vật liệu MandrelThép
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán0.577 "
Vật liệu đinh tánThép
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)1278
Độ bền kéo919 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34320.018.0067 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.577 inch Dome, 250PK
€122.85 /đóng gói