U34185.018.6567 | Đinh tán mù 3/16 Inch X Mái vòm 0.689 inch, 250pk | 32mp43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34185.018.6567 Đinh tán mù 3/16 Inch X 0.689 Inch Mái vòm, 250PK | AG2WZR 32MP43

GRAINGER U34185.018.6567 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.689 inch Dome, 250PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WZR phần: U34185.018.6567Tham chiếu chéo: 32MP43 / 164C18
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
€61.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#11
Dải lưới0.252 đến 0.441 "
Đầu Dia.0.356 đến 0.394 "
Chiều cao đầu0.06 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.192 đến 0.196 "
Vật liệu MandrelThép không gỉ
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán0.689 "
Vật liệu đinh tánThép không gỉ
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)919 Lbs.
Độ bền kéo1076 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34185.018.6567 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.689 inch Dome, 250PK
€61.01 /đóng gói