U34184.018.0066 | Đinh tán mù 3/16 inch X 0.575 inch chìm, 250pk | 32mm66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34184.018.0066 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.575 Inch Countersunk, 250PK | AG2WUM 32MM66

GRAINGER U34184.018.0066 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.575 inch chìm, 250PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WUM phần: U34184.018.0066Tham chiếu chéo: 32MM66 / 163Z91
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
€80.33 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoan#11
Dải lưới0.313 đến 0.375 "
Đầu Dia.0.335 đến 0.361 "
Chiều cao đầu0.059 "
Loại đầuBộ đếm
Kích thước lỗ0.192 đến 0.196 "
Vật liệu MandrelThép không gỉ
Đinh tán.3 / 16 "
Chiều dài đinh tán0.575 "
Vật liệu đinh tánThép không gỉ
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)950 Lbs.
Độ bền kéo1200 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34184.018.0066 Đinh tán mù 3/16 inch X 0.575 inch chìm, 250PK
€80.33 /đóng gói