U34180.025.0086 | Đinh tán mù 1/4 inch X 0.625 inch vòm, 100pk | 32mm31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U34180.025.0086 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.625 Inch Dome, 100PK | AG2WTQ 32MM31

GRAINGER U34180.025.0086 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.625 inch Dome, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2WTQ phần: U34180.025.0086Tham chiếu chéo: 32MM31 / 163Z71
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
€56.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán mù
Kích thước khoanF
Dải lưới0.313 đến 0.375 "
Đầu Dia.0.475 đến 0.525 "
Chiều cao đầu0.08 "
Loại đầuDome
Kích thước lỗ0.257 đến 0.261 "
Vật liệu MandrelThép không gỉ
Đinh tán.1 / 4 "
Chiều dài đinh tán0.625 "
Vật liệu đinh tánThép không gỉ
Loại đinh tánMở
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.)1700
Độ bền kéo2100 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS8308203000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U34180.025.0086 Đinh tán mù 1/4 inch X 0.625 inch Dome, 100PK
€56.65 /đóng gói